Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger, runde Form, aus Metall,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-Jojo21matt-silber10
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     Jojo 21 matt-silber
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger, runde Form, aus Metall, Gürtelclip, Druckknopfschlaufe, Farbe matt silber - 10 Stück Format: ca. 28 mm breit x 81 mm hoch (inkl. Metallbefestigung, Rücklaufdämpfer und Druckknopfschlaufe gemessen). Die textilverstärkte Lasche hat ein Maße von 38 mm x 12 mm (geschlossen) bzw. 70 mm x 13 mm (offen). Material: runder Ausweishalter aus Metall mit Gürtelclip und textilverstärkte Lasche mit Metalldruckknopf Farbe: matt Silber Ausführung: Durch den Gürtelclip aus Metall kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Die robuste textilverstärkte Lasche macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo-Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank des Gürtelclips kann der Ausweishalter an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist vielseitig einsetzbar. VE: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, kartenhalter, ausweis-jojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, druckknopf-schlaufe, rücklaufdämpfer, gürtel-clip, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,87*
€ 65,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,98*
€ 61,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,15*
€ 56,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.