| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-Jojo 70AL metall Herst.-Nr.: Jojo 70AL metall EAN/GTIN: 4037266001232 |
| |
|
| | |
| JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger, runde Form, aus Metall, Gürtelclip, Schlüsselring, Farbe schwarz/silber - 10 Stück Format: ca. 40 mm breit x 75 mm hoch (inkl. Metallbefestigung, Rücklaufdämpfer und Schlüsselring gemessen). Der Schlüsselring hat einen Durchmesser von ca. 22 mm Material: runder Ausweishalter aus Metall mit Gürtelclip, Schlüsselring und extra langer Schnur Farbe: schwarz/silber Ausführung: Durch den Gürtelclip kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Der Schlüsselring macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.100 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo-Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank des Gürtelclips kann der Ausweishalter an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist vielseitig einsetzbar. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, kartenhalter, ausweis-jojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, schlüssel-ring, rücklaufdämpfer, gürtel-clip, metall |
| | |
| |