| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-Jojo 21 metall-100 Stück Herst.-Nr.: Jojo 21 metall-100 Stück EAN/GTIN: 4037266001225 |
| |
|
| | |
| JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger, runde Form, aus Metall, Gürtelclip, Druckknopfschlaufe, Farbe matt silber - 100 Stück Format: ca. 27 mm breit x 81 mm hoch (inkl. Metallbefestigung, Rücklaufdämpfer und Druckknopfschlaufe gemessen). Die textilverstärkte Lasche hat ein Maße von 38 mm x 13 mm (geschlossen) bzw. 70 mm x 13 mm (offen). Material: runder Ausweishalter aus Metall mit Gürtelclip und textilverstärkte Lasche mit Metalldruckknopf Farbe: Silber Ausführung: Durch den Gürtelclip aus Metall kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Die robuste textilverstärkte Lasche macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo-Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank des Gürtelclips kann der Ausweishalter an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist vielseitig einsetzbar. VE: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, kartenhalter, ausweis-jojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, druckknopf-schlaufe, rücklaufdämpfer, gürtel-clip, metall |
| | |
| |