Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter / Cardholder / Namensschild, passend für 1 Karte, mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-CD1Jojo1weiss
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     CD1Jojo1weiss
EAN/GTIN:
     4037266080749
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen namensschilder
Kartenhalter / Cardholder / Namensschild, passend für 1 Karte, mit Daumenaussparung, mit Ründlöchern und Langloch, aus Polykarbonat, inkl. Jojo Ausweishalter mit Runder Form und Druckknopfschlaufe, Farbe: transparent matt/schwarz- 20 Stück Format Kartenhalter: ca. 95 mm x 63 mm (B x H) und 5 mm dick inklusive Daumenaussparung. Format Jojo: ca. 32 mm breit x 51 mm hoch (inkl. Metallbefestigung und Rücklaufdämpfer gemessen)   Material Kartenhalter: Polykarbonat Material Jojo: Kunststoff mit textilverstärkter Lasche mit Metalldruckknopf   Farbe Kartenhalter: Transparent matt Farbe Jojo: schwarz   Ausführung: Durch das transparent matte Material des Kartenhalters kann der Ausweis jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Durch die Daumenaussparung kann der Ausweis bequem, schnell und einfach wieder aus dem Kartenhalter geschoben werden. In Kombination mit unserem Jojo Ausweishalter kann der Kartenhalter sich bis zu einer Länge von 70 cm ausziehen lassen. Dieser wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich der Kartenhalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise. Durch die Bedruckungsmöglichkeit kann der Kartenhalter auch als Präsentationsmittel dienen. Dank der Klemme kann der Jojo Ausweishalter mit dem Kartenhalter zusammen sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Verpackungseinheit: 20 Stück (20 Stück Kartenhalter und 20 Stück Jojo Ausweishalter)
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, kartenhalter, kunststoffhalter, namensschild, ausweiskarte, schutzhülle, kartenhülle, ausweishalter, schlüsselanhänger, ausweisjojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,06*
€ 60,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,04*
€ 58,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,86*
€ 46,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.