| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-CD19-trans10 Herst.-Nr.: CD19-trans10 EAN/GTIN: 4037266084259 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter / Cardholder / Namensschild, passend für 2 Karte, mit Daumenaussparung, mit Befestigungsbügel auf der kurzen Seite, aus Polycarbonat, Farbe: transparent matt - 10 Stück Format: ca. 91 mm x 58 mm (B x H) und 5 mm dick inklusive Daumenaussparung. Für Veranstaltungen, Firmenausweise oder Werbung. Auch ist der Kartenhalter mit einem individueller Druck (Digitaldruck oder Tampondruck) möglich, hierfür steht die Vorderseite zur Verfügung Material: Polykarbonat Farbe: Transparent matt Ausführung: Durch das transparent matte Material des Kartenhalters kann der Ausweis jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Durch die Daumenaussparung kann der Ausweis bequem, schnell und einfach wieder aus dem Kartenhalter geschoben werden. Dankdem Befestigungsbügel auf der kurzen Seite kann der Kartenhalter gegen Verlust in Verbindung mit einem unserer Ausweishaltern (Jojo, Ausweisclip) kombiniert und befestigt werden. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich der Kartenhalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise. Durch die Bedruckungsmöglichkeit kann der Kartenhalter auch als Präsentationsmittel dienen. In Verbindung mit unseren Ausweishaltern kann der Kartenhalter fest und sicher an der Kleidung wie z.B. Hose, Jacke, Hemd usw. befestigt werden. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, ausweishülle, kartenhalter, kunststoffhalter, namensschild, ausweiskarte, schutzhülle, kartenhülle, ausweistasche, ausweiscover, ausweis-schutzhülle, karten-etui, ausweismappe, polycarbonat, transparent-matt, daumenaussparung, vertikal-tragbar |
| | |
| |