| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-CD10-schwarz10 Herst.-Nr.: CD10-schwarz10 EAN/GTIN: 4037266092704 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter / Cardholder / Namensschild, passend für 2 Karte, mit 2 Ausschiebern, mit 2 Ründlöchern und Langloch, aus Polykarbonat, Farbe: transparent/schwarz - 10 Stück Format: ca. 92 mm x 62 mm (B x H) und 7 mm dick inklusive Ausschieber. Für Veranstaltungen, Firmenausweise oder Werbung. Material: Polykarbonat Farbe: Transparent, schwarze Ausschieber Ausführung: Durch das transparente Material des Kartenhalters kann der Ausweis jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Durch die Ausschieber kann der Ausweis bequem, schnell und einfach wieder aus dem Kartenhalter geschoben werden. Dank zwei Rundlöchern und einem Langloch kann der Kartenhalter gegen Verlust in Verbindung mit einem unserer Ausweishaltern (Jojo, Ausweisclip) kombiniert und befestigt werden Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich der Kartenhalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise. In Verbindung mit unseren Ausweishaltern kann der Kartenhalter fest und sicher an der Kleidung wie z.B. Hose, Jacke, Hemd usw. befestigt werden. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, kartenhalter, kunststoffhalter, namensschild, ausweiskarte, schutzhülle, kartenhülle, ausweistasche, ausweiscover, ausweis-schutzhülle, karten-etui, ausweismappe, polycarbonat, transparent-matt, daumenaussparung, farbiger-ausschieber |
| | |
| |