| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-CD 81 rauch Herst.-Nr.: CD 81 rauch EAN/GTIN: 4037266000921 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter / Cardholder / Namensschild,passend für 1 Karte, in Taschenformat, mit großer Ausschiebevorrichtung, aus Polykarbonat, Farbe: transparent rauch - 10 Stück Format: ca. 90 mm x 57 mm (B x H) und 4 mm dick inklusive Daumenaussparung. Für Veranstaltungen, Firmenausweise oder Werbung. Auch ist der Kartenhalter mit einem individueller Druck (Digitaldruck oder Tampondruck) möglich, hierfür steht die Vorderseite zur Verfügung Material: Polykarbonat Farbe: Transparent rauch Ausführung: Durch das transparente Material des Kartenhalters kann der Ausweis jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Durch die große Ausschiebvorrichtung kann der Ausweis bequem, schnell und einfach wieder aus dem Kartenhalter geschoben werden. Dank seinem Taschenformat, passt der Kartenhalter bequem in die Hosen- oder auch Jackentasche Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich der Kartenhalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise. Durch die Bedruckungsmöglichkeit kann der Kartenhalter auch als Präsentationsmittel dienen. Auch ist der Kartenhalter mit einem individueller Druck (Digitaldruck oder Tampondruck) möglich, hierfür steht die Vorderseite zur Verfügung. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, kartenhalter, cardholder, namensschild, taschenformat, große ausschiebevorrichtung, passend für 1 karte, polykarbonat, farbe: transparent rauch, 10 stück |
| | |
| |