| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-B-052 Herst.-Nr.: B-052 EAN/GTIN: 4037266000785 |
| |
|
| | |
| Ausweisclip / Metallclip / Hosenträgerclip / Befestigungsclip, passend für Ausweishalter Kartenhalter mit Langloch, Lasche und Druckknopf aus Kunststoff, mit Clip aus Metall - 10 Stück Format: ca. 75mm lang x 12mm breit (offen), 52mm lang x 12mm breit (geschlossen) Material: Lasche und Druckknopf aus transparentem Kunststoff, Clip aus Metall Ausführung: Durch den Druckknopf kann der Ausweisclip schnell, einfach und sicher an der Kleidung angebracht werden ohne diese dabei zu beschädigen. Ideal kombinierbar mit unseren Ausweishüllen oder Kartenhaltern mit Langloch. Einsatz: Dieser beliebte Metallclip eignet sich für alle Ausweishüllen Kartenhalter mit Langloch wie z.B. Firmen-, Ärzte-, Messe-, Studenten-, Event-, Veranstaltungsausweis usw.. Das Schließen des Kunststoffdruckknopf ist ein Kinderspiel. Da die Ausweishülle fest und sicher durch den Kunststoffdruckknopf gehalten wird genötigt man etwas mehr Kraft um diesen zu öffnen Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, jojo, kartenhalter, ausweisjojo, schlüsselband, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, gürtel-band, druckknopf-schlaufe |
| | |
| |