Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register mit 6 Taben A4 transparent - 10 Register


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-93006
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     93006
EAN/GTIN:
     8718101930066
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register mit 6 Taben A4 passend für Ringbücher oder Ordner 6 Registerblätter mit befüllbaren Taben Farbe: transparent,  PP-Kunststoff Format: 297 mm hoch x 210 mm breit VE: 10 Register, incl. Papier für Taben

Register A4 in transparent mit 6 Taben - 10 Register

Format: 297 mm hoch x 210 mm breit

Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste PP-Folie (Polypropylen).
Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird.

Farbe: transparent glatt

Ausführung: 6 Registerblätter im Format A4 mit befüllbaren Taben, inklusivemit passenden, farblichen Papiereinlegern für die Taben

Einsatz: perfekt zum Abheften in Ordnern und Ringbücher um Unterlagen geordnet, strukturiert und übersichtlich abzuheften. Mit Hilfe der beigelegten Papiereinleger für die Taben lassen sich diese ganz leicht beschriften und bieten nochmal mehr übersicht. So ist auf ersten Blick ersichtlich, was sich im jeweiligen Registerblatt befindet.

VE: 10 Register
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister transparent a4, kunststoff-register transparent, kunststoff register, register, bürobedarf, büroartikel, büromaterial, megaguenstig, einkaufen buerobedarf, sichthüllen-register
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.