| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-92700 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101927004 |
| |
|
| | |
| Format: 315 x 235 mm Außenformat und 25 mm Füllhöhe. In unsere Premium Dokumententasche finden Dokumente bis zum Format DIN A4 ausreichend Platz, passend für 250 Blatt 80 g/qm Papier. Material: die Dokumententaschen bestehen aus stabilen, opak, leicht transluzentem PP (Polypropylen) 0,33 mm stark. Das verwendete PP ist ein zuverlässiges, robustes, reißfestes und umweltfreundliches Material. Es ist PVC-frei und enthält keine Weichmacher. Dadurch ist die Dokumentenmappe einfacher und besser recyclebar als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) verwendet wird. Ausführung: eine Breitseite offen. Durch den in der Klappe integrierten weißen Klettverschluss lässt sich die Dokumententasche kinderleicht öffnen und verschließen. Ihre Unterlagen sind so vor dem Herausfallen und Schmutz geschützt. Einsatz: nicht nur wichtige Dokumente und Unterlagen wie Kataloge, Preislisten, Angebote, etc. sondern auch Kleinkram wie kleine Notizen, USB-Sticks, Büromaterial, Bastelutensilien, Schminksachen, usw. können bestens in unserer Premium Dokumententasche verstaut und abgelegt werden. Perfekt geeignet für eine Anwendung im Büro, zu Hause oder auf Reisen. Unsere Dokumententasche ist ein zeitloser, praktischer Begleiter ganz ohne Störende Gummibänder, Druckknöpfe, etc. zum Verschließen – in modernem Design! Farbe: opak farblich sortiert – in den Trendfarben marine, türkis, limone, rot, weiß und schwarz VE: 6 Stück (1x marine, 1x türkis, 1x limone, 1x rot, 1x weiß, 1x schwarz) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, pp-beutel, dokumentenmappe a4, dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, klettverschluss, füllhöhe, opak, din-a4 |
| | |
| |