Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOJO - Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger ovale Form,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jojo mit Schlaufenclip
Jojo mit Schlaufenclip
Artikel-Nr.:
     1365-91sw-10
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266095156
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
JOJO - Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger ovale Form, Metallumrandung und Schlaufenclip aus Metall, Farbe: schwarz - 10 Stück

Format: ca. 35 mm briet x 56 mm hoch, in ovaler Form

Material: Ausweishalter aus Kunststoff mit einer Metallumrandung und einem Schlaufenclip / Simplexhaken aus Metall

Farbe: schwarz

Ausführung: Durch den großen Befestigungsbügel aus Metall kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Der Schluafenclip aus Metall macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten.

Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Der Ausweishalter kann fest und sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und sind vielseitig einsetzbar.

VE: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, schlüsselanhänger, jojo, simplexhaken, schlaufenclip, metall befestigungsbügel, federclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.