Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banktasche / Geldscheintasche / Belegtasche 25 x 16 cm, aus Kunstleder, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bamktasche-Kunstleder-schwarz
Bamktasche-Kunstleder-schwarz
Artikel-Nr.:
     1365-55005
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266094838
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Belegtaschen
Aushang-Schutzhülle
Banktasche Geldscheintasche Belegtasche aus Kunstleder in grau
 
Format: 25 cm breit x 16 cm hochwertig
 
Material: PU-Kunstleder Polyurethan
 
Farbe: grau
 
Ausführung: Durch den Reißverschluss ist der Inhalt bestens vor dem Herausfallen und verloren gehen geschützt. Dieser lässt sich ganz leicht öffnen und Verschließen. Durch die Haltelaschen auf beiden Seiten, kann man die Banktasche sicher transportieren.
 
Einsatz: Unsere Banktaschen eignen sich ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Geldscheinen und Kleingeld in kleinen und größeren Mengen. Aber auch Belege, Kassenbons, Kleinkram, USB-Sticks, Kosmetika, Stifte, etc. können optimal in der Banktasche aufbewahrt und geschützt werden.
 
*Verkauf ohne Inhalt!
 
VE: 1 Stück
 
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, banktasche kim kranholdt, banktasche, klarsichttasche grau, bank-tasche, geldschein-tasche, beleg-tasche, geldtasche, geldbörse, geldbeutel, geldmappe, kleingeldtasche, kassentasche, geldsack, münztasche, safe-tasche, geldtransporttasche, werttasche, kunstleder, polyurethan, haltelaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.