| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-51346 Herst.-Nr.: 51346 EAN/GTIN: 8718101513467 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Eckspanner / Gummizugmappe / Sammelmappe, A4, aus PP, mit 30mm Füllhöhe, mit Gummizug und 3 Einschlagklappen im Rückendeckel, Farbe: rot– 1 Stück Format - 315 mm x 245 mm Aussenformat. Ausgestattet mit einer Füllhöhe von 30mm. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfester Eckspanner aus PP-Vollkunststoff. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: rot Ausführung: Farbig passende Gummizüge zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der Füllhöhe von 30mm können Dokumente platzsparender und gebündelt in unserer Gummizugmappe aufbewahrt werden. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und berufliche Unterlagen bis DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie zb. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz finden die Eckspanner auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckspanner kunststoff a4 rot, eckspanner a4, eckspanner plastik, eckspanner, gummizugmappe, sammelmappe, 30mm füllhöhe, gummizug, 3 einschlagklappen im rückendeckel, farbe: rot, 1 stück |
| | |
| |