| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-40959-04/10 Herst.-Nr.: KK40959-04/10 EAN/GTIN: 4037266092179 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A5 quer transparent natur - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Dehnfalte, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss, NEUTRAL - 10 Stück Format: 220 mm x 188/173 mm Außenformat inkl. Abheftrand (15 mm breit je Folie).Unsere Dokumententaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A5. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem weißen Klettverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen. So sind die Unterlagen vor Herausfallen und Schmutz geschützt. Die Dokumententaschen haben einen Anheftrand mit EURO-Lochung (11-facher Lochung) zum idealen Abheften in Ordnern, Heftern und Ringbüchern. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Mit umlaufender Dehnfalte und einer Füllhöhe bis zu 20mm. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A5. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Unsere Dkumententaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zuverstauen und aufzubewahren. Farbe: transparent natur Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttasche a5 farblos, pp-beutel, aushang-schutzhülle a5, dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, klettverschluss, neutral, din-a5 |
| | |
| |