Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Dokumententaschen A5 auf A4 quer transparent klar - Dokumentenmappe zum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
40952-04
40952-04
40952-04
40952-04
Artikel-Nr.:
     1365-40952-04
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266092377
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
PP-Beutel
pp-beutel
2 Dokumententaschen A5 auf A4 quer transparent klar - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 5 Stück

Format: 314 mm x 240 mm Außenformat inkl. Abheftrand (15 mm breit je Folie).Unsere Dokumententaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A5. Es passen bis 50 Blatt Papier 80 g/qm in die Taschen. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen).
Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem weißen Klettverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen. So sind die Unterlagen vor Herausfallen und Schmutz geschützt. Die Dokumententaschen haben einen Anheftrand mit EURO-Lochung (11-facher Lochung) zum idealen Abheften in Ordnern, Heftern und Ringbüchern. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A5. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Preislisten, u.v.m. Unsere Dokumententaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zuverstauen und aufzubewahren. Farbe: transparent natur Verpackungseinheit: 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, klettverschluss, neutral, din-a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.