| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-40905-04/10 Herst.-Nr.: KK40905-04/10 EAN/GTIN: 4037266085645 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen A4 quer mit umlaufender Dehnfalte u. Klettverschluss, transparent farblos, mit 30 mm Füllhöhe, aus PP, NEUTRAL - 10 Stück Format: 330 mm x 250 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw. Max. bis DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumententasche. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material). Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z.B. als Frischhaltefolie) eingesetzt. Farbe: transparent natur Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der transparent natur gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Dank der umlaufenden Dehnfalte besitzt diese Dokumententasche eine Füllhöhe bis 30 mm. Neutrale Ausführung ohne Logo und ohne EAN-Etikett Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw.) geeignet. Optimalen Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4 pp, pp-beutel, dokumentenmappe a4, dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, klettverschluss, neutral, din-a4 |
| | |
| |