| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-35300 Herst.-Nr.: 35300 EAN/GTIN: 8718101353704 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 quer transparent farblich sortiert - Dokumentenmappe zum Abheften mit Eurolochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat inkl. Abheftrand (15 mm breit je Folie).Unsere Dokumententaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A4 und haben ein Füllvermögen von maximal 50 Blatt 80 g/m2 Papier. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem weißen Klettverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen. So sind die Unterlagen vor Herausfallen und Schmutz geschützt. Die Dokumententaschen haben einen Anheftrand mit EURO-Lochung (11-facher Lochung) zum idealen Abheften in Ordnern, Heftern und Ringbüchern. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Unsere Dkumententaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zuverstauen und aufzubewahren. Farben: farblich sortiert - 2x transparent blau, 2x transparent grün, 2x transparent rot, 2x transparent gelb, 2x transparent natur Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttaschen a4 blau, pp-beutel, aushang-schutzhülle a4, a4 dokumententaschen, sammeltaschen, sammelmappen, abheftrand, abheften, farbig, sortiert |
| | |
| |