| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-34536 Herst.-Nr.: 34536 EAN/GTIN: 8718101345365 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Angebotsmappen / Einlegemappen / Sichttaschen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Visitenkartenhalter und Innentasche, Farbe: transparent grün- 10 Stück Format - 310 mm x 220 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen usw. bis DIN A4 Größe Material: ökologische, strapazierfähge und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: transparent grün Ausführung: mit modularer Abheftvorrichtung, welche im Rücken integriert ist. Diese ist ideal zum abheften in Ordner, Hefter und Ringbüchern geeginet. Dank der transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Angebotsmappen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, angebotsmappen, einlegemappen, sichttaschen, integriert, abheftvorrichtung, visitenkartenhalter, innentasche, sortieren, ordnen, sammeln, farbe: transparent grün, 10 stück |
| | |
| |