Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkrambeutel A4 Mesh Bag Reißverschlussbeutel aus faserverstäkrter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinkrambeutel-Zipp-Beutel-schwarz
Kleinkrambeutel-Zipp-Beutel-schwarz
Kleinkrambeutel-Zipp-Beutel-schwarz
Artikel-Nr.:
     1365-34125
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     34125
EAN/GTIN:
     8718101341787
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Kleinkrambeutel A4 Mesh Bag Reißverschlussbeutel aus faserverstäkrter PVC-Folie mit schwarzem Reißverschluss – 5 Stück Format: 315 x 240 mm Außenformat. Eignet sich super zur Aufbewahrung von kleinen Dingen wie: Bastelsachen, Schulunterlagen, Kosmetik, Drogerieartikel, Schminkzeug, Taschenrechner, Banknoten, Handarbeitszeug usw.

Material: PVC-Weichfolie transparent farblos faserverstärkt für eine extra lange Haltbarkeit, mit weißem Reißverschluss mit Schiebergleiter und Schiebergriff aus Metall Farbe: schwarz / transparent farblos

Ausführung: links und rechts genäht, unten gefalzt, obere Breitseite offen und mit Reißverschluss (Zippverschluss) verschließbar, am Schiebergriff mit Fingerschlaufe, auf der Vorderseite außen mit aufgeschweißtem Beschriftungsfenster mit eingelegtem Etikett im Format: 88 mm breit x 54 mm (auch als Visitenkartentasche geeignet).
Einsatz: Perfekt geeignet zur Aufbewahrung von vielen unterschiedlichen Dingen, egal ob im Büro oder zu Hause. Zum Beispiel für die Aufbewahrung von: Schreibwaren, Kosmetik, Drogerieartikel, Textilien, USB-Sticks, Geldnoten, Kleingeld usw.

Verpackungseinheit: 5 Stück
 
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, reißverschlusstasche a4 weiss, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, mesh bag, reißverschlussbeutel, faserverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.