| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-34113 Herst.-Nr.: 34113 EAN/GTIN: 8718101341138 |
| |
|
| | |
| Kleinkrambeutel A3 Mesh Bag Reißverschlussbeutel aus faserverstäkrter PVC-Folie mit grünem Reißverschluss – 5 Stück Format: 435 x 315 mm Außenformat. Eignet sich super zur Aufbewahrung von größeren und Kleinen Dingen wie: Bastelsachen, Zeichnungen, Schulunterlagen, Kosmetik, Drogerieartikel, Schminkzeug, Taschenrechner, Banknoten, Handarbeitszeug, Werkzeug, Textilien usw. Material: PVC-Weichfolie transparent farblos faserverstärkt für eine extra lange Haltbarkeit, mit grünem Reißverschluss mit Schiebergleiter und Schiebergriff aus Metall Farbe: grün / transparent farblos Ausführung: links und rechts genäht, unten gefalzt, obere Breitseite offen und mit Reißverschluss (Zippverschluss) verschließbar, am Schiebergriff mit Fingerschlaufe, auf der Vorderseite außen mit aufgeschweißtem Beschriftungsfenster mit eingelegtem Etikett im Format: 88 mm breit x 54 mm (auch als Visitenkartentasche geeignet). Einsatz: Perfekt geeignet zur Aufbewahrung von vielen unterschiedlichen Dingen, egal ob im Büro oder zu Hause. Zum Beispiel für die Aufbewahrung von: Schreibwaren, Kosmetik, Drogerieartikel, Textilien, USB-Sticks, Geldnoten, Kleingeld usw. Verpackungseinheit: 5 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |