Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlussbeutel Gleitverschlusstaschen Sichttaschen A4 quer transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitverschluss-A4-farblich sortiert
Gleitverschluss-A4-farblich sortiert
Gleitverschluss-A4-farblich sortiert
Gleitverschluss-A4-farblich sortiert
Artikel-Nr.:
     1365-33860
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     33860
EAN/GTIN:
     8718101338602
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlussbeutel Gleitverschlusstaschen Sichttaschen A4 quer transparent natur - Gleitverschlussbeutel zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Gleitverschluss - 10 Stück

Format: 310 mm x 220/235 mm Außenformat inkl. Abheftrand (15 mm breit je Folie).Unsere Gleitverschlusstaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A4. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus PP-Folie (Polypropylen).
Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem transparenten Gleitverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen. So sind die Unterlagen vor Herausfallen und Schmutz geschützt. Die Gleitverschlussbeutel haben einen Anheftrand mit EURO-Lochung (11-facher Lochung) zum idealen Abheften in Ordnern, Heftern und Ringbüchern. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Unsere Gleitverschlusstaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zuverstauen und aufzubewahren. Farbe: transparent natur Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gleitverschlusstasche, PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, gleitverschlusstasche a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, gleitverschlusstasche, gleitverschlussbeutel, sichttasche, zipperbeutel, mehrzweck-organizer, aufbewahrungstasche, organizer, klarsichthüllen, dokumententaschen, abheftrand, euro-lochung, gleitverschluss, foldersys, din-a4, pp-vollkunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.