Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Schutzhülle für ePerso und 2 weitere Karten im Kreditkartenformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-18200
Hersteller:
     ID Protec
Herst.-Nr.:
     18200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
rfid
schutzhüllen
eperson
kreditkarten
RFID Schutzhülle, Format: 69,5 mm breit x 97 mm hoch, Längstaschen 30 mm und 50 mm breit, Material: außen Weichfolie geschäumt 1,2 mm stark, schwarz, innen Weichfolie uni 0,3 mm. Mit Spezialschutzfolie Cryptalloy, Längstaschen glasklare Weichfolie 0,15 mm, Verarbeitung: mit eingeschweißter TüV geprüfter Sicherheitsfolie "Cryptalloy". Mit je 2 Längstaschen auf der linken und rechten Innenseite, Druck: 1/1-farbig in Logo ID Protec...innen mit Sicherheitshinweis, Verkauf ohne Inhalt
Weitere Suchbegriffe: ec-karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.