| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-15695 Herst.-Nr.: 15695 EAN/GTIN: 5017303213780 |
| |
|
| | |
| Snopake Polyfile Ringbuchhülle / Prospekthülle / Dokumententasche A4 hoch mit Abheftrand, Dehnfalte und Druckknopfverschluss, in Electra-Farben transparent - 5 Stück Format: passend für Inhalte und Papiere bis zum DIN A4 Format Material: hergstellt aus hochwertigem, reißfestem und strapazierfähigem Polypropylen (PP) Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Farben: Eelectra-Farben transparent - Pink, Lila, Türkis, Grün und Blau Ausführung: Die Dokumententaschen sind mit doppelt geschweißten Nähten ausgestattet um die Ecken und Seiten der Tasche optimal vor Auf- und Einreißen zu schützen. Mit Hilfe des farblich abgestimmtem Druckknopfverschlusses kann die Dokumententasche einfach und sicher verschlossen und geöffnet werden. Durch den Abheftrand in schwarz, können die Hüllen in Ringbüchern, Ordnern, Mappen, Heftern, etc. ordentlich abgeheftet werden, ohne dass das Papiergut gelocht werden muss. Die transparente Folie macht den Inhalt gut sichtbar und die Tasche kann bei Verschmutzung einfach abgewischt werden. Die Aufbewahrung des Inhaltes erfolgt im Hochformat. Durch die Dehnfalte haben die Hüllen eine Kapazität von 150 Blatt á 80 g/m² Papier. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4 wie Dokumente, Rechnungen und Tickets. Die Dokumententascge passt optimal in Rucksäcke, Umhängetaschen und Akten- und Reisetaschen weshalb auch Reisedokumente, Einladungskarten uvm. darin aufbewahrt werden kann. Durch die handliche Größe passt die Snopake Polyfile ebenfalls in Schreibtischschubladen. Durch den Abheftrand können die Hüllen in Ordnern und Ringbüchern abgeheftet werden - optimal für Papiere, welche nicht gelocht werden sollen oder dürfen. VE: 5 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kataloghülle, Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, dokumentenmappe a4 pp, prospekthüllen für kataloge, dokumentenmappe a4, sichthüllen, aktenhülle, dokumenten-hülle, aufbewahrung-hülle, klarsicht-hüllen, klarsicht-folien, katalog-hüllen, schutz-hülle, plastikhülle, einsteckhülle, prospekthülle, oben-offen, din-a4, abheftrand, abheften, ringbuchhülle, dehnfalte, füllhöhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 84 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,90* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 1,954* | € 2,854* | | | | Lager 1365 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,294* | € 3,314* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,52* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1365 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1365 | | Versand: Lager 1365 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1365 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|