Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett / Schreibplatte / Klemmplatte economy aus Graupappe, A5, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09561-1
09561-1
Artikel-Nr.:
     1365-09561
Hersteller:
     drect
Herst.-Nr.:
     09561
EAN/GTIN:
     5907814636386
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett / Schreibplatte / Klemmplatte economy aus Graupappe, A5, mit PVC-Folien Überzug, mit Drahtbügelklemme, leinengeprägt, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 245 mm hoch x 181 mm breit, passend für Einlagen bis zum Format DIN A5 Material: Graupappe mit leinengeprägtem Kunststofffolienüberzug (PVC) und Drahtbügelklemme aus Metall Farbe: schwarz Ausführung: Unsere Klemmbretter sind aus Graupappe welche mit einer farbigen leinengeprägten Kunststofffolie aus PVC überzogen wurde. Die Oberfläche ist dadurch schmutzabweisend und kann abgewischt werden, ohne das Klemmbrett zu beschädigen. An der oberen Schmalseite ist eine Drahtbügelklemmmechanik aufgenietet. Die Klemmmechanik hat eine praktische Griffmulde zum einfachen Öffnen der Mechanik, damit der Papierinhalt leicht ausgewechselt werden kann. Die schwarzen Kunststoffecken an der Klemme schützen den Inhalt vor dem Einreißen und vor Druckstellen auf dem Papier. Mithilfe der in der Klemmmechanik integrierten und herausziehbaren Aufhängeöse kann das Klemmbrett an einem Nagel, Haken, etc. aufgehängt werden. Einsatz: Unsere Schreibplatten sind perfekt geeignet um lose Blätter und Blöcke unterwegs gebündelt dabei zu haben. Sie unterstützen das Schreiben im Stehen. So können die Klemmbretter im Büro, Zuhause oder Auch im Innen- oder Außeneinsatz verwendet werden. Durch die Möglichkeit, das Klemmbrett mithilfe der Aufhängeöse aufzuhängen, kann man es auch ideal in Werkstätten oder im Lager verwenden. VE: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a5 schwarz clipboard, blockklemme a5, blockklemme, klemmbrett, schreibplatte, klemmplatte, a5, aufhängeöse, drahtbügelklemme aus metall, graupappe, leinengeprägt, pvc-folie, kunststofffolienüberzug, farbe schwarz, 1 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.