Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Schreibmappe A4 horizontal extra stark abwischbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe-A4-Polyfoam-schwarz1
Klemmbrettmappe-A4-Polyfoam-schwarz1
Klemmbrettmappe-A4-Polyfoam-schwarz1
Artikel-Nr.:
     1365-09467
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718101094676
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Auftragsmappe
Briefmappe
Klemmbrettmappe A4 extra stabil und unzerbrechlich
 
Klemmbrettmappe A4 unzerbrechlich mit horizontaler Klappenöffnung – Farbe: schwarz
 
Format: 338 mm x 243 mm (geschlossen), passend für Dokumente bis zum Format A4
 
Material: 3 mm dickes Polyfoam (geschäumtes Polypropylen)
Polyfoam ist ein sehr robustes Material. Es ist extra stabil, abwischbar und unzerbrechlich. Dadurch wird eine lange Lebensdauer des Produktes garantiert (Nachhaltigkeit)
 
Farbe: schwarz
 
Ausführung: Unsere Klemmbrettmappe ist mit einer horizontalen Klappenöffnung ausgestattet. Das bedeutet die Klappe lässt sich zur Seite vollständig öffnen und wieder schließen.
Im Rückendeckel der Klemmbrettmappe befindet sich eine schwarze, eingenietete Klemmmechanik mit schwarzen Kunststoffecken, um das Papier zu schützen. Im Vorderdeckel ist eine integrierte Einschubtasche mit Visitenkartenschlitz. Dort können lose Blätter bis zum Format A4 eingeschoben werden, ohne dass die Blätter über die Mechanik hinausragen. Im schmalen Rücken der Klemmmappe befindet sich eine Aussparung zur Aufbewahrung eines Schreibgerätes.
 
Einsatz: Durch das extra stabile und unzerbrechliche Material garantieren wir eine extra lange Lebensdauer. Da das Material auch abwischbar ist, eignen sich unsere Klemmbrettmappen ideal für den täglichen Einsatz. Schmutz kann einfach abgewischt werden und die Klemmmappen können herunterfallen, ohne Eselsohren oder Schäden davonzutragen. Egal ob Sie indoor oder outdoor unsere Schreibmappe verwenden, unsere Klemmbrettmappe ist der perfekte tägliche Begleiter um Ihnen das Schreiben ohne Tisch, das Zusammenhalten alle Notizen, uvm. zu eleichtern.
Weitere Suchbegriffe: Schreibmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, klemmbrettmappe, schreibmappe, horizontal, unzerbrechlich, extra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.