| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-09452 Herst.-Nr.: 09452 EAN/GTIN: 5907814635709 |
| |
|
| | |
| Klemmbrettmappe / Schreibmappe / Clipboard-Mappe A4 economy aus Graupappe, mit PVC-Folien Überzug, mit Drahtbügelklemme und Vorderdeckel, leinengeprägt, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 319 mm hoch x 227 mm breit, passend für Einlagen bis zum Format DIN A4 Material: PVC-Folie mit Graupappe verstärkt Farbe: schwarz Ausführung: Unsere Klemmbrettmappen sind aus PVC-Folie, welche mit Graupappe verstärkt wurde. Die Oberfläche ist somit schmutzabweisend und kann abgewischt werden ohne die Schreibmappe dabei zu beschädigen. Die Graupappe gibt dem Mappe die nötige Stabilität, die sie für den Verwendungszweck benötigt. An der Oberkante im Rückendeckel ist eine Drahtbügelklemmmechanik eingenietet. Zum einfachen Öffnen der Mechanik besitzt diese eine praktische Griffmulde. Die schwarzen Kunststoffecken an der Klemme schützen den Inhalt vor dem Einreißen und unerwünschten Druckstellen. Der Vorderdeckel hat für die Klemme eine Aussparung und ist innen mit einer eingeschweißten Tasche ausgestattet. Dort können lose Blätter eingeschoben und festgehalten werden. Im Rücken der Klemmbrettmappe befindet sich eine eingeschweißte Kugelschreiberschlaufe in der ein Schreibutensil Platz findet. Einsatz: Da das Material auch abwischbar ist, eignen sich unsere Klemmbrettmappen ideal für den täglichen Einsatz, egal ob im Büro, Zuhause, in Werkstätten, im Lager oder der Produktion. Der Schmutz kann einfach abgewischt werden. Egal ob Sie unterwegs oder an Ihrem Platz sind, unsere Klemmbrettmappe ist der perfekte tägliche Begleiter um Ihnen das Schreiben ohne Tisch, das Zusammenhalten alle Notizen, uvm. zu erleichtern. VE: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, graukarton, blockmappe a4, klemmbrett, klemmbrettmappe, schreibmappe, konferenzmappe, dokumentenfach, organizer, arbeitsmappe, businessmappe, clipboard, schreibbrett, metallklemme, pappkern, klemmmappe, dokumentenmappe, pappe, deckel, umschlag, dokumententasche, 1-stück |
| | |
| |