Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 vertikal extra stark abwischbar unzerbrechlich, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe-vertikal-schwarz1
Klemmbrettmappe-vertikal-schwarz1
Klemmbrettmappe-vertikal-schwarz1
Artikel-Nr.:
     1365-09368
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718101093686
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
klemmbrettmappe a4 pp schwarz
blockmappe a4
Klemmbrettmappe A4 vertikal extra stark abwischbar unzerbrechlich, Farbe: schwarz

Format: 342 mm x 237 mm (geschlossen), passend für Dokumente bis zum Format A4

Material: aus hochwertigem extra starkem Polyfoam (geschäumtes Polypropylen) 3 mm dick. Das Material ist extra stabil, abwischbar und unzerbrechlich. Somit sind diese bestens geeignet für eine extra lange Lebensdauer.

Farbe: schwarz

Ausführung: Klemmbrettmappe mit vertikaler (nach oben) Klappenöffnung, Im Rückendeckel der Klemmbrettmappe befindet sich eine schwarze, eingenietete Klemmmechanik mit schwarzem Kunststoffecken zum Papierschutz. Es ist eine vollständige Schließung und Öffnung des Vorderdeckels möglich. Dieser besitzt eine mit integrierte Einschubtasche mit Visitenkartenschlitz. Die losen A4 Blätter können in die Einschubtasche eingeschoben ohne dass die Blätter über der Mechanik hinausragen.

Einsatz: Durch das extra stabile und unzerbrechliche Material garantieren wir eine extra lange Lebensdauer. Da das Material auch abwischbar ist, eignen sich unsere Klemmbrettmappen ideal für den täglichen Einsatz. Schmutz kann einfach abgewischt werden und die Klemmmappen können herunterfallen, ohne Eselsohren oder Schäden davonzutragen. Egal ob Sie indoor oder outdoor unsere Schreibmappe verwenden, unsere Klemmbrettmappe ist der perfekte tägliche Begleiter um Ihnen das Schreiben ohne Tisch, das Zusammenhalten alle Notizen, uvm. zu eleichtern.
 
Weitere Suchbegriffe: blockmappen kunststoff, klemmbrettmappe, vertikal, unzerbrechlich, extra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.