Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Lithium Coin, Knopfzellenbatterie, CR2450, 3V, 1Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B038
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450101401
EAN/GTIN:
     4008496270972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertiges Produkt für eine breite Palette von elektronischen Kleingeräten. Bietet eine zuverlässige Stromquelle mit garantierter Leistung auf hohem Niveau. VARTA LITHIUM Knopfzellen sind Premium-Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert.


Highlights
  • VARTA LITHIUM Coin C2450 3 V in einem Blister mit 1 Batterie
  • Kompakte, leistungsstarke Batterie für den täglichen Einsatz mit 10 Jahren garantierter Lagerfähigkeit
  • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit zu Hause und mit bis zu 55 % recyceltem Verpackungsmaterial
  • Zuverlässige Energiequelle für Geräte, wie z. B. Smart Home Anwendungen, medizinische Geräte, Schlüsselanhänger, Fernbedienungen, Waagen, Spielzeug, Uhren und viele andere kleine elektronische Anwendungen
  • Die VARTA Batterieexperten stehen seit 1887 für garantierte Spitzenleistung und Langlebigkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1138
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,69*
€ 0,89*
4 Tage
89
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,11*
€ 1,40*
12 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,43*
Lager 1359
21
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,27*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5020112
€ 1,07*
Ähnlich
Energizer
638179
€ 2,22*
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
€ 1,16*
Ähnlich
Duracell
030428
€ 1,64*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
€ 1,03*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
€ 1,02*
Ähnlich
Varta
04223101401
€ 0,68*
Ähnlich
Varta
04227101401
€ 0,95*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
€ 0,49*
Ähnlich
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Ähnlich
Varta
6220101401
€ 0,88*
Ähnlich
Varta
06430101401
€ 0,88*
Ähnlich
Varta
06450101402
€ 1,85*
Ähnlich
Varta
06620101401
€ 1,01*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
€ 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.