Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Strom/Telefon Anschlusskabel Konftel 300, 250, 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TT-KO-X105
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900103385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kompatibel
zu
Anschlusskabel für Strom und analoge Telefonleitung

Highlights
  • Anschlusskabel Netz und Telekommunikation
  • EIJA-5320 Klasse IV und modular 6/2
  • Länge 7,5 Meter
  • Kompatibel zu Konftel 300, Konftel 250, Konftel 220
  • 2 Jahre Garantie
  • Produktnummer: 900103385


Weitere Informationen:
Gewicht:
351.8 g
Höhe:
4 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101065
ab € 168,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.