| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TT-FM-S003 Herst.-Nr.: 2214-2970 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das FMN B122plus ist mit einer Tastatur ausgestattet und beherrscht beide gängigen Wahlverfahren (Impuls und Mehrfrequenz), so dass es flexibel sowohl als Einzelgerät als auch an einer analogen Telefonanlage eingesetzt werden kann. Komfortmerkmale wie Rufnummernspeicher und One-Touch-Wahlmöglichkeiten mit fest vordefinierten Rufnummern runden das Angebot ab. Der kompakte, geschlossene Korpus aus Kunststoff passt in Größe und Design in jedes Ambiente und an jede Wand. Mit nur zwei Schrauben und ohne Öffnen des Telefons befestigen Sie es überall dort, wo Sie telefonieren wollen, Tischtelefone aber zu unpraktisch wären. Highlights - Wahlverfahren MFV
- Flash-Taste
- Flashzeit einstellbar (zur Nutzung von Netzfunktionen)
- 16er MFV-Tastenwahl
- Zwei programmierbare Amtskennziffern (max. 2-stellig)
- 4 Zielwahlspeicher mit 4 beschriftbaren Tastenfeldern
- Mute-Taste für Raumrückfrage
- Einfache Wahlwiederholung
- Elektronische Sperrung für Zifferntastatursperrung und/oder Programmiersperre
- Tonruflautstärke / -melodie einstellbar
- Handapparate-Wartestellung
- Einfache Wandbefestigung, ohne Öffnen des Telefons, mit zwei Schrauben
- Möglichkeit, die TAE-Anschlussdose unter dem Gehäusekörper zu installieren
- TAE-Anschlussschnur
- Anschluss aller Kabel mit Westernbuchsen
- Dauerhafte Speicherung aller Einstellungen ohne Batterie
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 875 g | Höhe: | 9.4 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| |