|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-TP-ON-S003 Herst.-Nr.: DWRCCMDLI-51 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Highlights - Funktionsweise DataWatch ist eine Client-/Server-Anwendung für Netzwerke und lokale Workstations.
- Das Server-Modul von DataWatch kommuniziert mit der ONLINE-USV über ein RS232-Kabel.
- Es sammelt bzw. interpretiert als Hintergrundprogramm die von der ONLINE-USV ausgesandten Meldungen und stellt sie dem Client-Modul zur Verfügung.
- Der Versand von Daten vom Server- zum Client-Modul kann über TCP/IP, IPX, Named Pipes oder SNMP erfolgen.
- Hat das Server-Modul Spannungsschwankungen oder einen Stromausfall registriert, kann es sogenannte Systemereignisroutinen ausführen, wie beispielsweise den Server herunterfahren.
- Diese Systemereignisroutinen sind flexibel an spezifische Bedürfnisse anpassbar.
- Das Client-Modul ermöglicht das Fernbedienen und -beobachten der ONLINE-USV und des Stromversorgungsnetzes.
- Mit ihm lassen sich zum Beispiel verschiedene USV- und Batterie-Tests durchführen oder die Qualität des Stromversorgungsnetzes überwachen.
- Außerdem können Ereignisprotokolle (Logfiles) eingesehen und analysiert werden.
- RCCMD ("Remote Console Command") ist ein zusätzliches Modul, das dazu dient, ein Kommando auf einem entfernten System auszuführen.
- RCCMD wird dazu verwendet, mehrere, von einer einzigen ONLINE-USV versorgte Server gleichzeitig herunterzufahren.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |