Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV - DataWatch Server-Lizenz (1 Server)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TP-ON-S001
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DWRCCMDLI
EAN/GTIN:
     4026908001082
Suchbegriffe:
Backup Software
IT Serviceverträge
UPS
USV
Mit DataWatch haben Sie Ihre Server und ONLINE-USV-Geräte fest im Griff. DataWatch ermöglicht die Automatisierung von Datensicherung und Server- sowie USV-Shutdown bei längeren Stromausfällen. Darüber hinaus bietet DataWatch zahlreiche nützliche Funktionen für den Systemadministrator, wie beispielsweise die Fernüberwachung von USV und Stromversorgungsnetz oder frei programmierbare Server- und USV-Shutdowns.

Highlights
  • Funktionsweise DataWatch ist eine Client-/Server-Anwendung für Netzwerke und lokale Workstations.
  • Das Server-Modul von DataWatch kommuniziert mit der ONLINE-USV über ein RS232-Kabel.
  • Es sammelt bzw. interpretiert als Hintergrundprogramm die von der ONLINE-USV ausgesandten Meldungen und stellt sie dem Client-Modul zur Verfügung.
  • Der Versand von Daten vom Server- zum Client-Modul kann über TCP/IP, IPX, Named Pipes oder SNMP erfolgen.
  • Hat das Server-Modul Spannungsschwankungen oder einen Stromausfall registriert, kann es sogenannte Systemereignisroutinen ausführen, wie beispielsweise den Server herunterfahren.
  • Diese Systemereignisroutinen sind flexibel an spezifische Bedürfnisse anpassbar.
  • Das Client-Modul ermöglicht das Fernbedienen und -beobachten der ONLINE-USV und des Stromversorgungsnetzes.
  • Mit ihm lassen sich zum Beispiel verschiedene USV- und Batterie-Tests durchführen oder die Qualität des Stromversorgungsnetzes überwachen.
  • Außerdem können Ereignisprotokolle (Logfiles) eingesehen und analysiert werden.
  • RCCMD ("Remote Console Command") ist ein zusätzliches Modul, das dazu dient, ein Kommando auf einem entfernten System auszuführen.
  • RCCMD wird dazu verwendet, mehrere, von einer einzigen ONLINE-USV versorgte Server gleichzeitig herunterzufahren.


Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Höhe:
0.1 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 35,16*
€ 47,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,23*
€ 47,43*
€ 4,50*
ab € 37,41*
€ 49,95*
€ 6,95*
ab € 40,20*
€ 53,62*
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000R
€ 593,29*
Zubehör
Online USV
Y800
€ 98,89*
Zubehör
Online USV
Z1500
€ 385,08*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-20
€ 48,68*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-201
€ 54,01*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-51
€ 65,47*
Zubehör
Online USV
X1000
€ 534,89*
Zubehör
Online USV
X10000
€ 2.425,64*
Zubehör
Online USV
X1000031
€ 3.671,64*
Zubehör
Online USV
X1500
€ 761,76*
Zubehör
Online USV
X1500R
€ 816,76*
Zubehör
Online USV
X2000
€ 993,28*
Zubehör
Online USV
X2000031
€ 4.082,39*
Zubehör
Online USV
X2000R
€ 1.029,55*
Zubehör
Online USV
X3000
€ 1.306,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.