Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1016D 16-Port NWay Workgroup Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TN-DQ-S032
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069221279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
SFP Switch
Dieser Switch ist für den SoHo-Bereich und größere Arbeitsgruppen ausgelegt. Er bietet 16 10/100 Mbit-Anschlüsse für Arbeitsplatzrechner oder Server. Hubs können ebenfalls an diesen Switch angeschlossen werden. Alle Anschlüsse erkennen automatisch die Übertragungsrate der angeschl. Rechner bzw. Hubs.

Highlights
  • 16 10/100 Mbit NWay
  • NWay Autosensing (automatische Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit)
  • NWay Autonegotiation (automatische Erkennung von Vollduplex/Halbduplex)
  • MDI-II-Anschluss für Erweiterung (Uplink)
  • Datenflusskontrolle (Flow-Control) bei Vollduplexbetrieb
  • Zurückweisung (Back-Pressure) für Halbduplexmodus
  • Auto-Korrektur von TP-Polaritätsvertauschung
  • 512KB Puffer-RAM mit dynamischer Zuweisung
  • Kompatibel zu IEEE 802.3, 802.3u und 802.3x
  • Automatisches Lernen der Teilnehmer- Hardwareadressen (MAC)
  • Lüfterloses Desktop Gehäuse inklusive Rackmount Kit


  • 1 HE
Weitere Informationen:
Gewicht:
1855 g
Höhe:
8 cm
Länge:
28.2 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho switch, Switch, 19, Zoll, fanless
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,26*
€ 42,79*
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 42,80*
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 35,14*
€ 43,76*
€ 4,50*
ab € 35,20*
€ 44,07*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 35,70*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 5,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 17,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 23,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 31,12*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 8,04*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,80*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
€ 51,63*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,77*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,53*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.