Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4B - Remote-Installationsunterstützung für bis zu 4h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-KS-C4-S060
Hersteller:
     C4B
Herst.-Nr.:
     0030.0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Highlights
  • Unterstützung und telefonische Beratung eines Partner-Technikers bei der Standard-Installation von XPhone-Software durch einen C4B Service-Mitarbeiter für bis zu 4 Stunden per Fernzugriff. Die Durchführung der Installation und Konfiguration sowie die Projektleitung und der fortlaufende Support obliegen dem Partner. Mehraufwände werden nach Absprache und Verfügbarkeit eines Technikers zu den üblichen Stundensätzen berechnet.
  • Voraussetzungen:
  • Terminvereinbarung muss vorab erfolgen
  • Anwesenheit des Partner-Technikers vor Ort beim Kunden
  • Remote-Zugriff auf das Kundensystem
  • Hinweis
  • Ein Aufsplitten der Installationsunterstützung auf mehrere Termine ist nicht möglich. Die Installationsunterstützung umfasst keine Integrationsleistungen in andere Software.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
... > Lager 1359 > C4B > Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,83*
€ 818,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.