Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink E Series E340 WiFi-Indoor 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink E Series E340 WiFi-Indoor 8MP
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-9431
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     WCEZ8MP05PTAFW
EAN/GTIN:
     6976930225100
5 MP Super HD
Mit der 5-Megapixel-Auflösung können Sie den ganzen Raum klar sehen. Dank der eingebauten Infrarotbeleuchtung liefert diese Kamera auch nachts hochauflösende Videos für Sie.

355° Schwenken & 50° Neigen
Sehen Sie jeden Winkel Ihres Zimmers mit der einfachen Schwenk- und Neigungssteuerung in der Reolink App & Client. Sie können die Bereiche, die Ihnen wichtig sind, markieren, um sie schnell zu überprüfen.

Intelligente Erkennung & Auto-Tracking
Die Kamera kann die Form von Personen und Haustieren intelligent analysieren, um deren Bewegung genau zu erkennen und Ihnen in Echtzeit bewegungsausgelöste Alarme zu senden. Verfolgt automatisch das erkannte Objekt und zeichnet dessen komplettes Bewegungsprofil auf.

Dualband Wi-Fi
2,4/5 GHz Wi-Fi für einfache Installation und zuverlässige Netzwerkleistung mit 2T2R MIMO-Antennen.

Lokale & Online-Speicheroptionen
Videoaufzeichnungen können auf der microSD-Karte (max. 256 GB), dem Reolink NVR und in der Reolink-Cloud gespeichert werden. (SD-Karte und NVR sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Highlights
  • Wi-Fi Innen-Kamera
  • 5 MP Super HD
  • 355° Schwenken und 50° Neigen
  • Intelligente Erkennung und Auto-Tracking
  • Dualband Wi-Fi
  • Lokale und Online-Speicheroptionen
  • Infrarot-Nachtsicht: 12 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.