Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARE Flagship Case Weiß Qi Compatible Galaxy Edge - clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARE Flagship Case Weiß Qi Compatible Galaxy Edge - clear
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-9136
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     CR37967
EAN/GTIN:
     5715685025488
Der Top-Tipp. Die Bombshell von CARE. Entwickelt für urbane Erkundungen und Abenteuer. Phänomenaler Schutz. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Ohne Kompromisse: 1 Jahr kein Vergilben.

Diese schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle ist dein perfekter Partner in der Stadt. Für das Training, das Laufen und alles, was dazwischen liegt. Egal wo, egal auf welchem Untergrund - diese Hülle ist für die rauesten Bedingungen in der Stadt gemacht.

Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Kameraschutz, damit deine Selfies und Fotos nie in Gefahr sind.

Highlights
  • Schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle
  • Mit MagSafe kompatibel = Perfekt geeignet für MagSafe - für bequemes kabelloses Laden
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Plastik = Die Verwendung nachhaltigerer Materialien ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten diese Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik
  • Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
  • 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 4,80 Meter oder einer Ich-übe-klettern-oder-arbeite-auf-einem-Gerüst- und-lass-versehentlich-das-Gerät-fallen-Höhe
  • Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
  • Vergilbungsresistent = Eine spezielle Technologie sorgt für Farbbeständigkeit und verhindert selbst bei intensiver Nutzung unschönes Verfärben oder Vergilben


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.