|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-7239 Herst.-Nr.: CRRFLTRG61456 EAN/GTIN: 5715685024085 |
|
|
|  |  |
 | Der Top-Tipp. Die Bombshell von CARE. Entwickelt für urbane Erkundungen und Abenteuer. Phänomenaler Schutz. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kompatibel mit kabellosem Qi-Laden. Ohne Kompromisse: 1 Jahr kein Vergilben. Diese schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle ist dein perfekter Partner in der Stadt. Für das Training, das Laufen und alles, was dazwischen liegt. Egal wo, egal auf welchem Untergrund - diese Hülle ist für die rauesten Bedingungen in der Stadt gemacht. Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Kameraschutz, damit deine Selfies und Fotos nie in Gefahr sind. Highlights - Schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle
- Mit kabellosem Laden kompatibel
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Plastik = Die Verwendung nachhaltigerer Materialien ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten diese Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik
- Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
- Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
- Vergilbungsresistent = Eine spezielle Technologie sorgt für Farbbeständigkeit und verhindert selbst bei intensiver Nutzung unschönes Verfärben oder Vergilben
- Passend für Google Pixel 9a
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |