Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPad 11 (A16) Wi-Fi 512GB - silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-60-6105
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD4Q4TY/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding.
Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem superschnellen A16 Chip, dem Liquid Retina Display, fortschrittlichen Kameras, schnellem WLAN 6 , dem USB-C Anschluss und vier fantastischen Farben. Es lässt dich mit viel Power kreativ sein, in Verbindung bleiben und arbeiten und das alles zu einem überraschend günstigen Preis.

Highlights
  • 11 Zoll (27,94 cm) LIQUID RETINA DISPLAY Das fantastische Liquid Retina Display ist großartig, um Filme anzusehen oder dein nächstes Meisterwerk zu zeichnen. True Tone passt das Display an die Farbtemperatur im Raum an, für entspanntes Sehen bei jedem Licht.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Der superschnelle A16 Chip liefert einen Performance Boost für das, was du am liebsten machst. Und mit der Batterie für den ganzen Tag ist das iPad perfekt, um faszinierende Games zu spielen und Fotos und Videos zu bearbeiten. Der Speicherplatz beträgt 512 GB.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Und mit dem Apple Pencil kann mit Kritzeln in jedes Textfeld geschrieben werden, und Fotos lassen sich damit bearbeiten und teilen. Stage Manager macht Multitasking ganz einfach mit anpassbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für ein externes Display. Das iPad kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich, die speziell für das iPad entwickelt wurden.
  • APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD FOLIO Der Apple Pencil (USB-C) macht aus deinem iPad eine beeindruckende Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Das Magic Keyboard Folio hat ein zweiteiliges Design mit einer abnehmbaren Tastatur und einer schützenden Rückseite, die beide magnetisch am iPad haften. Der Apple Pencil (1. Generation) funktioniert auch mit dem iPad
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad hat eine 12 MP Center Stage Frontkamera, die perfekt ist für Videoanrufe und Selfies. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera ist ideal, um Dokumente zu scannen und Fotos und 4K Videos aufzunehmen.
  • SCHNELLE WLAN KONNEKTIVITÄT WLAN 6 sorgt für einen schnellen Zugriff auf deine Dateien, Uploads und Downloads. Außerdem kannst du damit deine Lieblingsserien nahtlos streamen.
  • MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN Touch ID ist in der oberen Taste integriert, um mit dem Fingerabdruck das iPad zu entsperren, bei Apps anzumelden und immer sicher mit Apple Pay zu bezahlen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 689,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,01*
€ 819,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,16*
€ 804,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,54*
€ 787,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.