Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPad Air 13 M3 Wi-Fi 1TB - starlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-60-6064
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MCQ24TY/A
EAN/GTIN:
     k.A.
iPad Air. Entwickelt für Apple Intelligence.
Das 13" iPad Air. Entwickelt für Apple Intelligence. Mit der Power des ultraschnellen Apple M3 Chip. Es hat ein beeindruckendes Liquid Retina Display, eine 12 MP Center Stage Frontkamera für noch bessere Videoanrufe und superschnelles WLAN 6E . Und es ist mit dem Apple Pencil Pro, dem Magic Keyboard und dem Smart Folio kompatibel. So kannst du mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein egal, wo du gerade bist.

Highlights
  • 13 Zoll (33,02 cm) LIQUID RETINA DISPLAY Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True Tone und einer äußerst geringen Spiegelung. Dadurch sieht alles absolut brillant aus.
  • ENTWICKELT FÜR APPLE INTELLIGENCE Apple Intelligence ist dein persönliches Intelligenz System und hilft dir, etwas zu schreiben, dich auszudrücken und Aufgaben mühelos zu erledigen. Und mit tief in das iPad integriertem revolutionärem Datenschutz kannst du ganz beruhigt sein, dass niemand auf deine Daten zugreifen kann auch nicht Apple.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ M3 ist ein leistungsstarker Chip, der für Apple Intelligence entwickelt wurde und großartige Performance für fortschrittliche Kreativ- und Produktaufgaben, grafikintensive Games und flüssiges Multitasking ermöglicht. Und mit der Batterie für den ganzen Tag kannst du immer und überall weiterarbeiten und spielen. Wähle bis zu 1 TB Speicher, je nachdem, wie viel Platz du für Apps, Musik, Filme und mehr brauchst.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Und mit dem Apple Pencil kann mit Kritzeln in jedes Textfeld geschrieben werden, und Fotos lassen sich damit bearbeiten und teilen. Stage Manager macht Multitasking ganz einfach mit anpassbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für ein externes Display. Das iPad Air kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich, die speziell für das iPad entwickelt wurden.
  • APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD Der Apple Pencil Pro macht aus deinem iPad Air eine immersive Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB-C) funktioniert auch mit dem iPad Air. Das Magic Keyboard für das iPad Air ist perfekt zum Tippen, hat ein integriertes Trackpad und eine Reihe mit 14 Funktionstasten. Und wenn du unterwegs bist, ist es zusätzlich ein schützendes Cover. Zubehör ist separat erhältlich.
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad Air hat eine 12 MP Center Stage Frontkamera, die perfekt ist für Videoanrufe und Selfies. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera ist ideal, um Dokumente zu scannen und Fotos und 4K Videos aufzunehmen.
  • KONNEKTIVITÄT WLAN 6E ermöglicht schnelle drahtlose Verbindungen. So kannst du von fast überall aus arbeiten und Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell übertragen. Externe Displays und mehr kannst du mit dem USB-C Anschluss anschließen.
  • MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du per Fingerabdruck dein iPad Air entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay bezahlen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.364,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,06*
€ 1.623,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,50*
€ 1.615,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,31*
€ 1.568,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,37*
€ 1.531,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,16*
€ 1.488,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.