Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-5660 Herst.-Nr.: 20003082 EAN/GTIN: 4023125030826 |
| | |
|
|  |  |
 | Ultra-Highspeed-Heimnetz mit Wi-Fi 7 Die FRITZ!Box 4690 mit innovativem Wi-Fi 7 entfaltet ihr volles Geschwindigkeitspotenzial idealerweise an einem Glasfaser-Modem. Hier verteilt die neue Box das Glasfasertempo rasend schnell von bis zu 10 GBit/s über einen 10-GBit/s-WAN-Port, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im Heimnetz. Die FRITZ!Box 4690 erreicht als Dualband-Router drahtlos bis zu 6,9 GBit/s. Über den Funkstandard DECT ULE sind vielfältige Smart-Home-Anwendungen wie Wärme und Energieeffizienz möglich. Multi-Gigabit-Tempo und FRITZ!-Komfort an jedem Glasfaser-Modem Die FRITZ!Box 4690 hebt die Geschwindigkeit im Heimnetz auf ein völlig neues Level und ermöglicht mühelos anspruchsvolle und datenintensive Anwendungen, wie zum Beispiel Gaming, Cloud-Computing oder das parallele Streamen mehrerer Inhalte. Mit starkem WLAN Mesh nach Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6, Telefonanlage, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und einem USB-Port für den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks sowie vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten ist die FRITZ!Box 4690 die ideale Heimnetz-Zentrale am Glasfaser-Modem. Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 Der neue Standard Wi-Fi 7 bietet Vorteile auf dem bereits genutzten 5-GHz-Frequenzband und bietet leistungsstarkes WLAN Mesh. Die Kombination aus geringer Latenz und hohem Durchsatz ermöglicht leistungsstarke drahtlose Kommunikation. Und auch aktuelle Anwendungen profitieren von schnelleren Verbindungen, sogar über große Distanzen und für viele mobile Geräte. Komfortable Telefonie und vielseitige Multimediafunktionen An der integrierten Telefonanlage kann ein analoges Telefon sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z. B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Fünf integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen runden das breite Angebot ab. Der Mediaserver verteilt gespeicherte Filme, Musik und Bilder im Heimnetz. Die FRITZ!Box 4690 bietet weitere Anschlussmöglichkeiten wie einen USB-3.0-Anschluss, einen 10-Gigabit- und drei 2,5-Gigabit-LAN-Ports. So lassen sich Netzwerkgeräte wie Drucker und Speichermedien leicht ins Heimnetz integrieren. Highlights - Leistungsstarker WLAN-Router ideal für ein Glasfasermodem bis 10 GBit/s (XGS-PON)
- 1 x 10-Gigabit-WAN, 1 x 10-Gigabit-LAN, 3 x 2,5-Gigabit-LAN
- Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und Wi-Fi 6 bis 1.200 MBit/s (2,4 GHz)
- Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen
- Kompatibel zu den WLAN-Standards IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be
- Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
- Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- Anschluss für bis zu 2 analoge Telefone, Fax oder Anrufbeantworter
- 5 integrierte Anrufbeantworter inkl. Voice-to-Mail
- Telefonbuchkontakte lokal oder online verwalten (Google, Apple, Telekom)
- Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme und Licht
- 1 x USB für Drucker und Speicher im Netz (USB 3.0)
- FRITZ!App Smart Home für die komfortable Bedienung
- Mediaserver verteilt Musik, Bilder und Filme im Heimnetz (DLNA/UPnP AV)
- Unterstützt auch Online-Speicher, Internetradio
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1041 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 24.5 cm | Breite: | 30.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router avm, dsl router |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 239,96* | € 260,59* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 242,74* | € 261,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,80* | ab € 243,49* | € 263,22* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 247,78* | € 267,39* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 257,20* | € 277,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|