Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6870PX24M-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4052
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6870PX24M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Fest konfiguriertes Gehäuse im 1E-Formfaktor mit 24 bt-konformen 100M/1G/2,5G/5G/10G-Multi-Gigabit-PoE-Ports mit 95 W, zwei 100G/200G QSFP56 VFL/StackingPorts und einem Uplink-Modul-Erweiterungssteckplatz. Alle Ports unterstützen 256-Bit-MACsec. Zum Lieferumfang gehören ein 1.200 W starkes Wechselstromnetzteil mit landesspezifischem Kabel, eine Zugriffskarte für die Benutzerhandbücher, die Hardware für die Montage in einem 19-Zoll-Rack und ein RJ45-auf-DB9-Konsolenadapter.

Highlights
  • Festes Gehäuse mit 24x 10G Multigigabit 95 W bt PoE-Ports
  • 2x 200G QSFP56 VFL-Ports und 1x Erweiterungssteckplatz für Uplink-Module
  • Switchkapazität: 1880 Gbit/s
  • PoE Budget: 606 W bei 115 V AC, 788 W bei 230 V AC (mit einem Netzteil OS6870-BPPX)
  • 1.200 W starkes Netzteil
  • Belüftung Front-to-Back


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.637,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.637,12*
€ 19.798,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.552,07*
€ 19.696,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.374,26*
€ 19.485,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.352,91*
€ 19.459,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.