Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6870PX24Z-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4040
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6870PX24Z-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.592,20*
€ 5.864,62*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.554,21*
€ 13.908,29*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.908,29*
€ 16.550,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.819,86*
€ 16.445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.608,76*
€ 16.194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.554,21*
€ 16.129,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.