Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6870PH24Z-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4038
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6870PH24Z-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
OS6870-P24Z: Festes Gehäuse mit 24x2,5G Multi-Gigabit 60 W bt PoE-Ports, 2x100G QSFP28 VFL-Ports und 6x25G SFP28-Ports. Inklusive 19-Zoll-Rackmontagesatz, Konsolenadapter, 600-W-Wechselstromnetzteil und europäischem Netzkabel.

Highlights
  • OS6870-P24Z Fixed Chassis
  • 24x 2,5G Multi-Gigabit PoE-Ports (bis zu 60 Watt pro Port)
  • 2x 100G QSFP28 VFL-Ports
  • 6x 25G SFP28-Ports
  • Inklusive 19-Zoll-Rackmontagesatz, Konsolenadapter, 600-W-Wechselstromnetzteil und europäischem Netzkabel


Weitere Informationen:
Gewicht:
11300.5 g
Höhe:
29 cm
Länge:
59 cm
Breite:
73 cm
Farbe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
Frei Haus
ab € 5.170,77*
€ 5.430,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.134,97*
€ 5.430,69*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.430,67*
€ 6.462,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.394,70*
€ 6.419,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.243,85*
€ 6.240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.170,77*
€ 6.153,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.