Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Fine Case für Samsung S25 Ultra Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3679
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     FINECGALS25UT
EAN/GTIN:
     8018080491498
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen.

Highlights
  • Ultraflaches, transparentes Soft-Cover
  • Dünn und perfekt an das Telefon angepasst
  • Schlankes Design
  • Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse
  • Passend für das Samsung Galaxy S25 Ultra


Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 17,66*
€ 24,22*
Lager 1359
13
1
€ 2,90*
ab € 17,68*
€ 24,63*
1
€ 8,50*
ab € 17,99*
€ 25,11*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.