|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-3129 Herst.-Nr.: SR-MD1 EAN/GTIN: 9120124822225 |
|
|
|  |  |
 | Das Vermessungsset für die SR6 Ringe besteht aus den Größen 6 - 13 (Umfang: 53 - 69,7 mm / Durchmesser: 16,8 - 22,2 mm). Perfekt zum Ausprobieren und um deine passende Größe zu finden. Highlights - Vermessungsset für die SR6 Ringe
- Finde deine passende Größe
- Perfekt zum Ausprobieren
- Größen 6 - 13 (Umfang: 53 - 69,7 mm / Durchmesser: 16,8 - 22,2 mm )
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 48 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 7.2 cm | Breite: | 14.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |