Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Smart Ring SR6-Silber-Größe 11 (64,6mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3127
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SR6-SI-11
EAN/GTIN:
     9120124822102
Artikeldatenblatt
Der intelligente und smarte Ring vereint elegantes Design und hochwertige Materialien. Es ist ein stilvolles und praktisches Accessoire, das mittels Sensoren ihre Gesundheitsdaten erfasst. Eine energiesparende Technologie sorgt für eine Überwachung von bis zu 7 Tagen mit einer einzigen Ladung.
Dank der ladebox mit integriertem Akku, kann der Ring sogar einfach unterwegs geladen werden. Die App "ECTRTI" bietet unterschiedliche Aufzeichnungsmöglichkeiten von diversen Sportarten.


Highlights
  • Smarter Ring aus Edelstahl
  • Stilvolles und praktisches Accessoire mit Bluetooth
  • Erfasst Gesundheitsdaten (Blutsauerstoff, Schritte, Kalorien, Herzfrequenz) mittels Sensoren
  • Größe: 11 (64,6 mm)
  • Energiesparende Technologie sorgt für eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen
  • Ladebox für einfaches Laden unterwegs


  • App "ECTRTI" bietet unterschiedliche Aufzeichnungsmöglichkeiten von diversen Sportarten Ladebox: Ladeleistung min. 1 W / Ladeleistung max. 5 W / Ladenetzteil enthalten
  • NEIN / Ladefunktion Power Delivery (PD)
  • NEIN)
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.