Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARE Case Feature Tango 2-in-1 Wallet iPhone 16e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-2678
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     CRRFTWLG29845
EAN/GTIN:
     5715685021435
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Tango Two-in-one Portemonnaie Hülle

Es braucht zwei, um Tango zu tanzen. Ein schlankes, aber stabiles und stilvolles Portemonnaie und eine Hülle in Einem. Luxuriöses Ledergefühl. Die perfekte Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit in deinen Fingerspitzen. Mehr als nur ein Accessoire. Tango hat eine ultrafeine Konstruktion mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Verschluss. Ein lässiges und schickes Portemonnaie mit einer abnehmbaren Hülle aus tierfreundlichem veganem Leder. Sichere Aufbewahrung von mehreren Karten. RFID-Blockierung.

Highlights
  • Abnehmbare Hülle aus veganem Lux-Leder
  • Sichere Aufbewahrung von bis zu 4 Karten
  • Verbesserter Schutz der Kamera
  • Anspruchsvoller, aber starker Schutz
  • Passend für Apple iPhone 16e


Weitere Informationen:
Gewicht:
146 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
313
1
€ 2,90*
ab € 12,39*
€ 17,26*
1
€ 4,99*
ab € 12,40*
€ 17,27*
1
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,33*
3 Tage
250
1
€ 2,90*
ab € 13,46*
€ 18,67*
1
€ 5,00*
ab € 13,52*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.