Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-2663 Herst.-Nr.: SARRITRG29845 EAN/GTIN: 5715685021114 |
| |
|
|  |  |
 | Es ist dein Leben. Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Moment. Mit diesem Kameraschutz von SAFE. by PanzerGlass kannst du all die schönen Momente deines Lebens festhalten, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass Missgeschicke auf der Tanzfläche, schiefgegangene Selfies oder Posting-Katastrophen deine Kamera-Linsen zerkratzen. Die schlanken optischen Ringe sehen sogar auf deinem Handy toll aus! Wie ein cooles Design-Accessoire! Und wenn du dir Sorgen um Bildverzerrungen machst, kannst du beruhigt sein: Der Kameraschutz beeinträchtigt die Qualität deiner Fotos in keinster Weise - er gibt dir nur ein bisschen mehr Sicherheit. Kannst du es spüren? Liebe liegt in der Luft. Liebe für Handys und den Planeten. Das ist der neue Kreislauf des Handy-Lebens. Wenn du deine Kameralinsen in SAFE. aufbewahrst, verlängerst du die Lebensdauer deines geliebten Handys, damit du es eines Tages an einen anderen Handy-Liebhaber weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Entscheide dich für SAFE. und schenke deinem Handy ein zweites, drittes oder viertes Leben! Jeder hat es verdient, SAFE. zu sein. Ohne Hektik, Bürokratie oder unnötige Komplexität. Dieser Kameraschutz ist mit einem Silikonkleber an den Rändern ausgestattet und wird mit einem leicht zu bedienenden Applikator geliefert, der die Installation so einfach macht, dass du ihn selbst dann anbringen kannst, wenn du kein Daumen hast! Und denk dran: Wenn du fertig bist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit der Kamera voran auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Keep your phone SAFE. Highlights - Starker Schutz für die Kameralinse
- Bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
- Fallschutz
- Stoßfest und kratzbeständig
- Einfache Installation
- 60 % recyceltes Glas
- Passend für Apple iPhone 16e
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 19 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,11* | € 7,79* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,12* | € 7,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,86* |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,12* | € 8,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 6,72* | € 9,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|