Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-2465 Herst.-Nr.: USGFLEX50HP-EU0101F EAN/GTIN: 4718937638291 |
| | |
|
|  |  |
 | Die USG FLEX H-Serie, benannt nach ihrer bahnbrechend hohen Leistung, bietet ultra-Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit leistungsstarken Multi-Gig- und PoE+-Schnittstellen, um Sie auf die Multi-Gig-Ära vorzubereiten. Unterstützt durch die KI-Cloud von Zyxel bietet die USG FLEX H-Serie den besten mehrschichtigen Schutz ihrer Art, um Ihr Unternehmensgelände mit nahtloser Sicherheit vor zunehmenden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Um das Große noch größer zu machen, erleichtert USG FLEX H mit dem verbesserten SecuExtender die Ausweitung der gleichen Sicherheit auf alle Ihre Remote-Netzwerke und beweist, dass auch Benutzer kleiner und mittlerer Unternehmen blitzschnell Sicherheit auf Enterprise-Niveau genießen können. Highlights - Firewall/VPN/UTM mit Ultra High Performance
- Benutzerdefinierbare Gigabit-WAN/LAN-Ethernet-Ports
- Das neue leistungsstarke uOS beschleunigt die Reaktionszeit des Systems durch benutzerfreundliches Design
- Das SecuExtender VPN-Dienstprogramm unterstützt sowohl IKEv2 als auch SSL VPN
- Hochsicherer, mehrschichtiger Schutz vor Cyber-Bedrohungen
- Der umfassende Reputationsfilter umfasst IP-/URL-/DNS-Prüfung
- 802.3at PoE+ ermöglicht umweltfreundliche Bereitstellungen ohne Netzteile
- Inklusive Entry Defense Pack
- Entry Defense Pack beinhaltet: Reputation Filter, SecuReporter, Nebula Pro Pack (nur Priority Support)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1925 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 28.3 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 300,70* | € 305,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 300,45* | € 305,57* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 300,84* | € 305,69* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 301,94* | € 307,00* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,25* | € 309,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|