Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX50H Firewall Gold bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-2463
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX50H-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937638222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Die USG FLEX H-Serie, benannt nach ihrer bahnbrechend hohen Leistung, bietet ultra-Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit leistungsstarken Multi-Gig-Schnittstellen, um Sie auf die Multi-Gig-Ära vorzubereiten. Unterstützt durch die KI-Cloud von Zyxel bietet die USG FLEX H-Serie den besten mehrschichtigen Schutz ihrer Art, um Ihr Unternehmensgelände mit nahtloser Sicherheit vor zunehmenden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Um das Große noch größer zu machen, erleichtert USG FLEX H mit dem verbesserten SecuExtender die Ausweitung der gleichen Sicherheit auf alle Ihre Remote-Netzwerke und beweist, dass auch Benutzer kleiner und mittlerer Unternehmen blitzschnell Sicherheit auf Enterprise-Niveau genießen können.

Highlights
  • Firewall/VPN/UTM mit Ultra High Performance
  • Benutzerdefinierbare Gigabit-WAN/LAN-Ethernet-Ports
  • Das neue leistungsstarke uOS beschleunigt die Reaktionszeit des Systems durch benutzerfreundliches Design
  • Das SecuExtender VPN-Dienstprogramm unterstützt sowohl IKEv2 als auch SSL VPN
  • Hochsicherer, mehrschichtiger Schutz vor Cyber-Bedrohungen
  • Der umfassende Reputationsfilter umfasst IP-/URL-/DNS-Prüfung
  • Inklusive Gold Security Pack


  • Gold Security Pack einhaltet: Sandboxing, Reputation Filter, Web Filtering, Anti-Malware, IPS, Application Patrol, Device Insight, SecuReporter, Nebula Pro Pack, Secure WiFi (verfügbar ab April 2025), Security Profile Sync
Weitere Informationen:
Gewicht:
1617 g
Höhe:
10 cm
Länge:
19 cm
Breite:
28.1 cm
Farbe:
Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 308,26*
€ 313,94*
€ 4,95*
ab € 308,12*
€ 313,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 308,35*
€ 314,07*
5 Tage
4
€ 6,00*
ab € 309,70*
€ 315,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,83*
€ 317,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.